CEMBRE SPA - CEMCAA35-M12/A CAPOC. AL/CU X CAVO CORD. BT 35 AL-VITE - CAA35-M12/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35...35 mm²
St-Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
3 ST
EAN
8016692121284
Artikelnummer
CEMCAA35-M12/A
Herstellernummer
CAA35-M12/A
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35...35 mm²
St-Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


