CEMBRE SPA - CEMCAA300-M16 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.300 MMQ VITE - CAA300-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
St-Nennquerschnitt - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Packung
3 ST
EAN
8051316078087
Artikelnummer
CEMCAA300-M16
Herstellernummer
CAA300-M16
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
St-Nennquerschnitt:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


