CEMBRE SPA - CEMCAA25-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.25 MMQ VITE 1 - CAA25-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25...25 mm²
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 25...25 mm²
St-Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
3 ST
EAN
8016692044170
Artikelnummer
CEMCAA25-M12
Herstellernummer
CAA25-M12
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
25...25 mm²
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25...25 mm²
St-Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


