CEMBRE SPA - CEMCAA240-M16 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.240 MMQ VITE - CAA240-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Packung
3 ST
EAN
8016692652016
Artikelnummer
CEMCAA240-M16
Herstellernummer
CAA240-M16
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
240 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


