CEMBRE SPA - CEMCAA185-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.185 MMQ VITE - CAA185-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185...185 mm²
St-Nennquerschnitt - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
1 ST
EAN
8016692837994
Artikelnummer
CEMCAA185-M12
Herstellernummer
CAA185-M12
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185...185 mm²
St-Nennquerschnitt:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


