CEMBRE SPA - CEMCAA150AC CAP.AL/CU X CORDA ALL./ACC.150 MMQ VITE - CAA150AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 148.5...148.5 mm²
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²
St-Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
3 ST
EAN
8016692045757
Artikelnummer
CEMCAA150AC
Herstellernummer
CAA150AC
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
148.5...148.5 mm²
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150...150 mm²
St-Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


