Startseite

CEMBRE SPA - CEMCAA150-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.150 MMQ VITE - CAA150-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692999005

Artikelnummer

CEMCAA150-M12

Herstellernummer

CAA150-M12

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

150...150 mm²

St-Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie