CEMBRE SPA - CEMCA40S-M12 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.40MMQS VITE - CA40S-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692923673
Artikelnummer
CEMCA40S-M12
Herstellernummer
CA40S-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


