CEMBRE SPA - CEMCA150S-M14 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.150MMQS VIT - CA150S-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
15 ST
EAN
8016692041070
Artikelnummer
CEMCA150S-M14
Herstellernummer
CA150S-M14
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
150 mm²
AWG-Größe:
sonstige


