Startseite

CEMBRE SPA - CEMCA150R-M12 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.150MMQR VIT - CA150R-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692041049

Artikelnummer

CEMCA150R-M12

Herstellernummer

CA150R-M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

sonstige

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie