CEMBRE SPA - CEMBP-U10 CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU FORC.VITE 10M - BP-U10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Gabelform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692434902
Artikelnummer
CEMBP-U10
Herstellernummer
BP-U10
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Gabelform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


