Startseite

CEMBRE SPA - CEMBP-PP16/25 CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 17,2X2,

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBP-PP16/25 CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 17,2X2,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692154718

Artikelnummer

CEMBP-PP16/25

Herstellernummer

BP-PP16/25

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre BP-PP16/25 - CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 17 2X2