CEMBRE SPA - CEMBP-PP12/25 CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 13,3X2, - BP-PP12/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8016692128214
Artikelnummer
CEMBP-PP12/25
Herstellernummer
BP-PP12/25
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
2.5 mm


