Startseite

CEMBRE SPA - CEMBN-PP16/25 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 2,5MMQ P=17,2X - BN-PP16/25

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBN-PP16/25 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 2,5MMQ P=17,2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

  • Min. AWG-Größe - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037523

Artikelnummer

CEMBN-PP16/25

Herstellernummer

BN-PP16/25

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Min. AWG-Größe:

16

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

14

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

2.5 mm

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 2 5MMQ P 17 2X.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame