CEMBRE SPA - CEMBN-M5 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE - BN-M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Packung
1 ST
EAN
8016692036847
Artikelnummer
CEMBN-M5
Herstellernummer
BN-M5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Min. AWG-Größe:
16
Bandware:
nein
Max. AWG-Größe:
14
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


