CEMBRE SPA - CEMBN-M3 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE - BN-M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692036809
Artikelnummer
CEMBN-M3
Herstellernummer
BN-M3
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


