Startseite

CEMBRE SPA - CEMBN-M10 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE - BN-M10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBN-M10 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036892

Artikelnummer

CEMBN-M10

Herstellernummer

BN-M10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Min. AWG-Größe:

16

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

14

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame ad occhiello