Startseite

CEMBRE SPA - CEMBKY-PPL30 CAPOCORDA RINFOR.BLU PUNT.UNCINO 16,8X3M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBKY-PPL30 CAPOCORDA RINFOR.BLU PUNT.UNCINO 16,8X3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569291

Artikelnummer

CEMBKY-PPL30

Herstellernummer

BKY-PPL30

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

14...16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CONNETTORI AD INNESTO RINFORZATI PREISOLATI IN PA 6.6 SERIE RK, BK,GK AD INTRODUZIONE FACILITATA