Startseite

CEMBRE SPA - CEMBKY-PP16/23 CAPOCORDA RINF.BLU PUNT.PIATTO 17,2X2,3M - BKY-PP16/23

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBKY-PP16/23 CAPOCORDA RINF.BLU PUNT.PIATTO 17,2X2,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569611

Artikelnummer

CEMBKY-PP16/23

Herstellernummer

BKY-PP16/23

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre BKY-PP16/23 - CAPOCORDA RINF.BLU PUNT.PIATTO 17 2X2 3M