Startseite

CEMBRE SPA - CEMBKY-P8 CAPOCORDA RINFORZATO BLU PUNTALE P=8MM. - BKY-P8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBKY-P8 CAPOCORDA RINFORZATO BLU PUNTALE P=8MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Min. AWG-Größe - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569239

Artikelnummer

CEMBKY-P8

Herstellernummer

BKY-P8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

16

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

14

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.9 mm

capicorda rinforzati antivibranti preisolati in PA 6.6 per cavi in rame a puntale tondo