Startseite

CEMBRE SPA - CEMBKY-M4 CAPOCORDA RINFORZATO BLU OCCH.VITE 4MM. - BKY-M4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBKY-M4 CAPOCORDA RINFORZATO BLU OCCH.VITE 4MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569307

Artikelnummer

CEMBKY-M4

Herstellernummer

BKY-M4

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

16

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

14

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda rinforzati antivibranti preisolati in PA 6.6 per cavi in rame ad occhiello