Startseite

CEMBRE SPA - CEMBKF-F408P INNESTO FEMM.RINFORZATO ISOLATO BLU 4,8X - BKF-F408P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBKF-F408P INNESTO FEMM.RINFORZATO ISOLATO BLU 4,8X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692490977

Artikelnummer

CEMBKF-F408P

Herstellernummer

BKF-F408P

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6