CEMBRE SPA - CEMBF-PP10 CAPOCORDA BLU A PUNTALE PIATTO P=10X3,5M - BF-PP10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 ST
EAN
8016692874401
Artikelnummer
CEMBF-PP10
Herstellernummer
BF-PP10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. AWG-Größe:
16
Bandware:
nein
Max. AWG-Größe:
14
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
3.5 mm


