Startseite

CEMBRE SPA - CEMBF-F405 INNESTO FEMMINA BLU 4,8X0,5 - BF-F405

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBF-F405 INNESTO FEMMINA BLU 4,8X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034768

Artikelnummer

CEMBF-F405

Herstellernummer

BF-F405

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda ad innesto femmina per cavi in rame, preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6