CEMBRE SPA - CEMBF-BM5 INNESTO CILINDRICO MASCHIO BLU DIAM.5MM - BF-BM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Mit Rastnase - ja
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692034966
Artikelnummer
CEMBF-BM5
Herstellernummer
BF-BM5
Hersteller
CEM
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
ja
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


