CEMBRE SPA - CEMBF-BF5 INNESTO CILINDRICO FEMMINA BLU DIAM.5MM - BF-BF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - blau
Packung
100 ST
EAN
8016692853192
Artikelnummer
CEMBF-BF5
Herstellernummer
BF-BF5
Hersteller
CEM
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing


