Startseite

CEMBRE SPA - CEMB-TC650-SC UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MAX=65M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB-TC650-SC UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA  MAX=65M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm

  • Gesamtlänge - 464 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692795560

Artikelnummer

CEMB-TC650-SC

Herstellernummer

B-TC650-SC

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

464 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI