Startseite

CEMBRE SPA - CEMB-TC550 UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA MAX=55M - B-TC550

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB-TC550 UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA  MAX=55M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808765

Artikelnummer

CEMB-TC550

Herstellernummer

B-TC550

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

55 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Gesamtlänge:

441 mm

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Marchio CEMBRE modello UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA DMAX 55M.. Tagliacavi