Startseite

CEMBRE SPA - CEMB-TC500 UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MAX=50M - B-TC500

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB-TC500 UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA  MAX=50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692801407

Artikelnummer

CEMB-TC500

Herstellernummer

B-TC500

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

50 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Gesamtlänge:

405 mm

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI