Startseite

CEMBRE SPA - CEMB-TC250Y UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA MAX=25M - B-TC250Y

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB-TC250Y UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA  MAX=25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692805627

Artikelnummer

CEMB-TC250Y

Herstellernummer

B-TC250Y

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Gesamtlänge:

300 mm

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

Le tranciafuni a batteria rappresentano la soluzione ideale per chi necessita di tagliare funi di grandi dimensioni in modo rapido ed efficace. Questi utensili oleodinamici a batteria sono progettati pergestire funi realizzate con vari materiali, tra cui rame, aldrey, alluminio, acciaio e leghe di alluminio-acciaio. Con una capacità di taglio precisa e potente, sono l'alleato perfetto per i professionisti che operano in settori dove il tempo e la precisione sono cruciali.

Le tranciafuni a batteria offrono una serie di caratteristiche che le rendono uniche sulmercato:
Le teste ruotabile delle tranciafuni sono disponibili in diverse forme e dimensioni, permettendo una maggiore flessibilità e comodità d'uso in spazi difficili. Sono anche disponibili in versioni bilinear, più leggere e maneggevoli, e in design a pistola o standard, più robusti e compatti per affrontare ogni esigenza operativa.

Tecnologia avanzata: integrate con uno schermo OLED che consente il controllo dei parametri in tempo reale, queste tranciafuni offrono un supporto digitale senza precedenti. Grazie al Sistema SMARTOOL è possibile registrare e scaricare i dati operativi, garantendo una gestione ottimale delle operazioni e una manutenzione più facile.

Sicurezza integrata: tutte le tranciafuni a batteria sono equipaggiate con sistemi di sicurezza avanzati, tra cui valvole di sicurezza, che garantiscono un utilizzo sicuro in ogni condizione.

Prestazioni Eccezionali e Affidabilità
Le tranciafuni a batteria non solo offrono una capacità di taglio eccezionale, ma sono anche progettate per durare nel tempo. Ogni utensile è dotato di una batteria ricaricabile con aggancio pratico, assicurando una lunga autonomia e facilità d'uso anche in ambienti di lavoro impegnativi. Inoltre, grazie alla tecnologia oleodinamica, questi strumenti garantiscono prestazioni costanti e di alta qualità, indipendentemente dal tipo di materiale tagliato.