CEMBRE SPA - CEMB-TC250ND UTEN.BILINEAR TRANCIAFUNI A BATTE.DMAX=2 - B-TC250ND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für feindrähtige Leiter - nein
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692888149
Artikelnummer
CEMB-TC250ND
Herstellernummer
B-TC250ND
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
401 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein


