CEMBRE SPA - CEMAWC300 CHIAVE REGOLABILE A RULLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Max. Schlüsselweite - 34 mm
Skala - 0...30 mm
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692808918
Artikelnummer
CEMAWC300
Herstellernummer
AWC300
Hersteller
CEM
Länge:
300 mm
Max. Schlüsselweite:
34 mm
Skala:
0...30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiave in acciaio chrome vanadium Finitura in fosfato Dotata di regolazione rapida della scala di misura Ganasce ad ampia apertura, per una maggiore adattabilità alla bulloneria utilizzata


