Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE7-P20 CAPOCORDA ISOLATO A PUNTALE SEZ.35MMQ P= - ANE7-P20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - schwarz

  • Nennquerschnitt - 35...35 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ANE-P

EAN

8016692921938

Artikelnummer

CEMANE7-P20

Herstellernummer

ANE7-P20

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

schwarz

Nennquerschnitt:

35...35 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

8 mm

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME