Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE7-M8 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.35MMQRIGIDO VITE 8 - ANE7-M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692921327

Artikelnummer

CEMANE7-M8

Herstellernummer

ANE7-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Farbe der Isolation:

schwarz

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie