Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE7-M12 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.35MMQRIGIDO VITE 1 - ANE7-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692919898

Artikelnummer

CEMANE7-M12

Herstellernummer

ANE7-M12

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Farbe der Isolation:

schwarz

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

35 mm²

AWG-Größe:

2

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie