Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE5-P16 CAPOCORDA ISOLATO A PUNTALE SEZ.25MMQ P= - ANE5-P16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 25...25 mm²

  • Farbe der Isolation - schwarz

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039886

Artikelnummer

CEMANE5-P16

Herstellernummer

ANE5-P16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

25...25 mm²

Farbe der Isolation:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

7 mm

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie