CEMBRE SPA - CEMANE30-M14 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.150MMQ FLEX VITE14 - ANE30-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
15 ST
EAN
8016692048321
Artikelnummer
CEMANE30-M14
Herstellernummer
ANE30-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


