CEMBRE SPA - CEMANE3-U5 CAPOCORDA ISOLATO A FORCELLA 16MMQ VITE - ANE3-U5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Gabelform
Isolation - Polyamid (PA)
Farbe der Isolation - schwarz
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8016692983998
Artikelnummer
CEMANE3-U5
Herstellernummer
ANE3-U5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Gabelform
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
schwarz
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


