CEMBRE SPA - CEMANE3-P14 CAPOCORDA ISOLATO A PUNTALE SEZ.16MMQ P= - ANE3-P14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Farbe der Isolation - schwarz
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8016692922249
Artikelnummer
CEMANE3-P14
Herstellernummer
ANE3-P14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
5.5 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


