CEMBRE SPA - CEMANE3-M10 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.16MMQFLEX VITE 10M - ANE3-M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8016692919850
Artikelnummer
CEMANE3-M10
Herstellernummer
ANE3-M10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
6
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


