CEMBRE SPA - CEMANE29-M10 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.120MMQFLEX VITE 10 - ANE29-M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8016692919911
Artikelnummer
CEMANE29-M10
Herstellernummer
ANE29-M10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


