Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE20-M12 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.95MMQFLEX VITE 12M - ANE20-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039749

Artikelnummer

CEMANE20-M12

Herstellernummer

ANE20-M12

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Farbe der Isolation:

schwarz

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

95 mm²

AWG-Größe:

00

CAPICORDA PREIOSLATI IN PA 6.6 PER CAVI IN RAME FLESSIBILISSIMI,CLASSI 5 E 6

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie