Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE2-U4 CAPOCORDA ISOLATO A FORCELLA 10MMQ VITE - ANE2-U4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - schwarz

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039909

Artikelnummer

CEMANE2-U4

Herstellernummer

ANE2-U4

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

schwarz

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A FORCELLA PER CAVI IN RAME

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie