CEMBRE SPA - CEMANE2-P12 CAPOCORDA ISOLATO A PUNTALE SEZ.10MMQ P= - ANE2-P12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - Polyamid (PA)
Farbe der Isolation - schwarz
Nennquerschnitt - 10...10 mm²
Bandware - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692039862
Artikelnummer
CEMANE2-P12
Herstellernummer
ANE2-P12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
schwarz
Nennquerschnitt:
10...10 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
4.3 mm


