CEMBRE SPA - CEMANE2-M8 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.10MMQFLEX VITE 8MM - ANE2-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8016692039411
Artikelnummer
CEMANE2-M8
Herstellernummer
ANE2-M8
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
8
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


