CEMBRE SPA - CEMANE2-M6 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.10MMQFLEX VITE 6MM - ANE2-M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - ja
Mit Sichtloch - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692039404
Artikelnummer
CEMANE2-M6
Herstellernummer
ANE2-M6
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
ja
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt:
10 mm²



