CEMBRE SPA - CEMANE2-M12 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.10MMQFLEX VITE 12M - ANE2-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692039435
Artikelnummer
CEMANE2-M12
Herstellernummer
ANE2-M12
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Farbe der Isolation:
schwarz
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
10 mm²
AWG-Größe:
8
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


