Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE2-M10 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.10MMQFLEX VITE 10M - ANE2-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039428

Artikelnummer

CEMANE2-M10

Herstellernummer

ANE2-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Farbe der Isolation:

schwarz

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

8

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie