CEMBRE SPA - CEMANE17-M16 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.70MMQFLEX VITE 16M - ANE17-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8016692039718
Artikelnummer
CEMANE17-M16
Herstellernummer
ANE17-M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Farbe der Isolation:
schwarz
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
70 mm²
AWG-Größe:
0
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


