CEMBRE SPA - CEMANE17-M12 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.70MMQFLEX VITE 12M - ANE17-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8016692039695
Artikelnummer
CEMANE17-M12
Herstellernummer
ANE17-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
0
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


